PGライトLEDスリム PG-32S 屋内用 ツヤ有木目けやき調 A1 角型 スタンド仕様

PGライトLEDスリム PG-32S 屋内用 ツヤ有木目けやき調 A1 角型 スタンド仕様 グリーンクロス PGライトLEDスリム PG-32S 屋内用 ツヤ有木目けやき調 A1 角型 スタンド仕様 グリーンクロス

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)572×819、(パネル)639×886 材質(フレーム)アルミ押出し型材 パネルポスターグリップ PG-32S 内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20734798 063957
オープン
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする