アクリルフレームLEDパネル A4
エッジ部分が光を反射させ白く光り、アピール力が抜群です。
用途飲食店・アパレル店など様々な店頭店内看板、展示会/メニューパネル等に
セット内容ACアダプター・壁面取り付け用ネジ・アンカー・スタンド
消費電力(W)8.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)200×288
適合サイズA4
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)290×8.5×378
内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
【グリーンクロス】アクリルフレームLEDパネル A1/A2/A3/A4