ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック A3 62250A3B

ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック A3  62250A3B グリーンクロス ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック A3  62250A3B グリーンクロス ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック A3  62250A3B グリーンクロス ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック A3  62250A3B グリーンクロス ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック A3  62250A3B グリーンクロス ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック A3  62250A3B グリーンクロス

高輝度・スリム・軽量!LEDライトパネルのニューフェイスです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 付属品ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ 材質ガラス、樹脂 消費電力(W)9 電源24V750mA 寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)290×405 対応メディア厚さ0.4mm未満 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)312×10×427 照度(Lux)約4000 使用場所屋内 内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20735717 095433
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,600 / 税込 1,760
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする