ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト A4 62250A4W
高輝度・スリム・軽量!LEDライトパネルのニューフェイスです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
付属品ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
材質ガラス、樹脂
消費電力(W)3
電源24V750mA
寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)208×288
対応メディア厚さ0.4mm未満
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)224×10×304
照度(Lux)約4000
使用場所屋内
内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |