前開き式ユニフォームケース S 通常アクリル
前開き式のユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。スポーツバーに飾れば、盛り上がること間違いなしです。学校やスポーツ会場で選手のユニフォームを飾ると雰囲気が映えます。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
幅(mm)473
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)3
高さ(mm)594
奥行(mm)59
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×34×534
フレーム幅(mm)30
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。