曜日別特売

前開き式ユニフォームケース M 通常アクリル

前開き式ユニフォームケース M 通常アクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース M 通常アクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース M 通常アクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース M 通常アクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース M 通常アクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース M 通常アクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース M 通常アクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース M 通常アクリル - グリーンクロス

前開き式のユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。スポーツバーに飾れば、盛り上がること間違いなしです。学校やスポーツ会場で選手のユニフォームを飾ると雰囲気が映えます。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。幅(mm)800厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)5高さ(mm)960奥行(mm)59内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×34×900フレーム幅(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20736374077016
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736390077017
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736399077018
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736408077019
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736417077020
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736426077021
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736435077022
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736444077023
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736460077024
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736469077025
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736478077026
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736487077027
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736496077028
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736505077029
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736514077030
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736530077031
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736539077032
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736548077033
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736557077034
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736566077035
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736575077036
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736584077037
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736600077038
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736609077039
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736618077040
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736627077041
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736636077042
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736645077043
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736654077044
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736670077045
オープン
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする