LEDユニフォームケース Mサイズ 通常アクリル

LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス

LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。 付属品電源コード、ACアダプター 幅(mm)800 厚さ(mm)(作品)~34 質量(kg)7.5 高さ(mm)960 奥行(mm)98 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900 フレーム幅(mm)30 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20737135 077292
オープン
92,980
102,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737144 077293
オープン
92,980
102,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737160 077294
オープン
99,980
109,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737169 077295
オープン
99,980
109,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする