曜日別特売

LEDユニフォームケース Lサイズ 通常アクリル

LEDユニフォームケース Lサイズ  通常アクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  通常アクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  通常アクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  通常アクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  通常アクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  通常アクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  通常アクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  通常アクリル - グリーンクロス

LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。付属品電源コード、ACアダプター幅(mm)960厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)11高さ(mm)1160奥行(mm)98内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×77×1100フレーム幅(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20737300077309
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737309077310
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737318077311
オープン
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737327077312
オープン
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする