ジェリー12

ジェリー12 東京堂 ジェリー12 東京堂 ジェリー12 東京堂

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ガラス 分類ガラス 寸法(Φ×高さH)(cm)7×12 口径(Φcm)4 内容量1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20743119 GG000608-004 ムーンライト
1,250
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
20743110 GG000608-002 ブルーミング
1,250
 
 
取扱い終了

返品不可
20743128 GG000608-005 バレンシア
1,250
 
 
取扱い終了

返品不可
20743137 GG000608-016 ウォーターリリー
1,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする