東京堂
うさぎ雛ピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
チリメン、発泡スチロール
内容
2本アソート
長さ(cm)
32
分類
ひなまつり
寸法(幅W×高さH)(cm)
2.5×4.5
内容量
1袋(2本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20743609
JH001112
¥560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください