ローズマリーピック

ローズマリーピック MAGIQ(東京堂) ローズマリーピック MAGIQ(東京堂) ローズマリーピック MAGIQ(東京堂) ローズマリーピック MAGIQ(東京堂) ローズマリーピック MAGIQ(東京堂) ローズマリーピック MAGIQ(東京堂) ローズマリーピック MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン 分類ハーブ 長さL×幅W(cm)26×15 高さ(cm)26 内容量1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FG004989-023 20746034
FG004989-023 20746034
20746034 FG004989-023 ライトグリーン
800
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
FG004989-024 20746050
FG004989-024 20746050
20746050 FG004989-024 グリーン
800
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする