ThinkPad X13 Gen 3(13.3型ワイド/i5-1235U/16GB/256GB/Win10Pro)

ThinkPad X13 Gen 3(13.3型ワイド/i5-1235U/16GB/256GB/Win10Pro) レノボ・ジャパン(Lenovo)

処理性能とバッテリー駆動時間のバランスにすぐれた13.3型モバイルノートPC。
第12世代インテル Core プロセッサーを搭載、大容量メモリ、高速SSDストレージにより、さまざまなタスクを処理することができます。
USB 4 (Thunderbolt4対応)やHDMIなどの豊富なポートを搭載しており、アクセサリーやモニターなどに接続可能。
セキュリティ機能のThinkShieldがシステムを保護。TCG V2.0準拠のセキュリティ・チップ(TPM)によりデータを暗号化。プライバシーシャッター付き前面カメラは、プライバシーを保護します。

付属品電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 質量(kg)約1.19 電源(V)AC 100-240(50/60Hz) 対応OSWin10Pro 最大消費電力(W)45 バッテリー3セルリチウムイオンポリマーバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.8×217.89×18.25mm メモリー容量16GB 解像度1920×1200ドット 保証期間1年間 使用CPUi5-1235U スピーカー内蔵ステレオスピーカー 色(本体)ブラック 画面サイズ13.3型ワイド キーボードフルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード Webカメラあり (前面:FHD 1080p+IRハイブリッドカメラ、プライバシーシャッター付き) USBポート数USB 3.2 Gen1 Type-A x1、USB4 Type-C x2 (Thunderbolt4 対応)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) Type-A x1 インターフェイスHDMI×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 バッテリー稼動時間約14.6時間 BluetoothBluetooth v5.2 グリーン購入法適合 SSD256GB 内蔵グラフィックスインテル® Iris® Xe グラフィックス 無線LANインテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax カードリーダーなし オフィスソフトなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20790475 21BQ003HJP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする