ワイヤレスマイク用充電器
デジタルワイヤレスマイクWM-D1210,WM-D1260,WM-D1310専用充電器です。最大2本のマイクを同時に充電することが可能です。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)を2本付属しています。
付属品ACアダプター(DC側コード長:1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1
材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)550(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)
消費電力(W)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×108.5×98
充電時間(時間)最大3
充電個数2台
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
内容量1個