深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器

深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
内径d(Φmm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567305286330FY32065415026200
305,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
567305376332FY34068416029000
386,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
567305466334FY36072417038600
455,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
567305556336FY38075418044700
522,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
567305646338FY40078519051500
606,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
567305736340FY42080520058000
744,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする