曜日別特売

電離真空計

電離真空計 - ULVAC(アルバック)電離真空計 - ULVAC(アルバック)電離真空計 - ULVAC(アルバック)電離真空計 - ULVAC(アルバック)

異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。
コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス
ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能
ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定
世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現
フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能
広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)
正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)

仕様SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き)出力(測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁使用温度範囲ST200-A(10~50℃)精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)表示器SWU10-R測定子電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16)外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
モード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20876374ST200-A(SWT-16)&ISG1(Pa)1.0×10^-5~1.0×10^1ST200-A単体モード3-6054-23
283,500
279,800
307,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876390ST200-A(SWT-25)&ISG1(Pa)1.0×10^-5~1.0×10^1ST200-A単体モード3-6054-24
283,500
279,800
307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876399ST200-A(SWT-16+SWU10-R)&ISG1(Pa)1.0×10^-5~1.0×10^5ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード3-6054-25
349,200
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876408ST200-A(SWT-25+SWU10-R)&ISG1(Pa)1.0×10^-5~1.0×10^5ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード3-6054-26
355,200
349,800
384,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876417ST200-A(SWT-16+SWU10-R+SAU)&ISG1(Pa)1.0×10^-5~1.0×10^5ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード3-6054-27
423,000
419,800
461,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876426ST200-A(SWT-25+SWU10-R+SAU)&ISG1(Pa)1.0×10^-5~1.0×10^5ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード3-6054-28
429,000
419,800
461,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする