Haier(ハイアール)
車載用ディープフリーザー 690×320×485mm
車のバッテリー(DC24V)で使用できる小型ディープフリーザーです。
AC220V電源もしくは変圧器を用いて長時間の冷凍保存も可能です。
フタには鍵(南京錠)を取付け可能です。
電源
DC24VまたはAC220~240V 50/60Hz(周波数切替式・100V用変圧器付属)
コード長さ(m)
2.5
内寸法(mm)
260×180×330
内容量(L)
15
外寸法(Φmm)
690×320×485
設定可能温度(℃)
-80~-40
騒音レベル(dB(A))
45
アズワン品番
4-4508-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20908879
DW-80WZ15
¥
780,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください