アズワン
導電性接着剤 NBシリーズ
耐熱・耐水性に優れた1液タイプです。
仕様
冷凍
タイプ
1液性
内容量(g)
20
主成分
エポキシ樹脂
粘度
25000cP
外観
(硬化後)銀色
硬化条件
150℃(90分)
アズワン品番
4-4670-03
危険物の類別
非危険物
引張剪断強度(N/cm
2
)
1883
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20911119
NB8000
¥45,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください