高純度用圧力計 U5Aシリーズ

高純度用圧力計 U5Aシリーズ アズワン

圧力計の接続部が、1/4インチチューブ単管出し仕様です。
配管と圧力計の接続継手の数を減らすことができます。

材質ブルドン管/SUS316L、株・継手/SUS316 寸法(mm)(目盛板)Φ50 使用温度範囲(℃)-5~45 接続1/4インチチューブ単管出し 精度等級1.6級相当 内容量1個
注意
※禁油・禁水
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20911374 U5A-250-A1P 0~25
22,800
22,700
24,970 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911390 U5A-100-A1P 0~10
22,800
22,700
24,970 (税込)
121日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911399 U5A-16C-A1P -0.1~1.6
21,300
21,200
23,320 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911408 U5A-10C-A1P -0.1~1
21,300
21,200
23,320 (税込)
61日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911417 U5A-03C-A1P -0.1~0.3
21,300
21,200
23,320 (税込)
61日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする