モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
シリコーンオイル
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途
高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒
適合
耐熱用
区分
ジメチルシリコーンオイル
引火点(℃)
310
アズワン品番
6-379-21
危険物の類別
非危険物
特性
開放系、耐熱性 200℃(1000時間)、300℃(48時間) ゲル化せず
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20913490
YF33-100-1kg
¥
13,600
¥
13,464
¥
14,810
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000