NSK(日本精工)
アンギュラ(ホウキンリテーナ) 7019
質量(kg)
1.43
寸法r(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
145
寸法B(mm)
24
寸法d(Φmm)
95
寸法r1(mm)
1
アズワン品番
62-4955-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20913639
7019A
¥
31,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方