マグネポケット ハガキタテ MGP-3-Wシリーズ

マグネポケット ハガキタテ MGP-3-Wシリーズ アズワン

マグネットシートに透明ポケットが付いているので、中身がひと目で分かります。

材質PVC 寸法(mm)170×120 耐荷重(kg)約0.5 アズワン品番8-9575-02 収納枚数(枚)約50(目安/ハガキ) ポケット寸法(mm)110×90×10~22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20917699 MGP-3-W
550
549
604 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする