案内板 KAN-035
片面レザー面、片面ホワイトボードとして使用できる両面掲示板。
材質
フレーム:アルミにアルマイト仕上、ボード部(片面):スチール(ホワイト)、
ボード部(片面):発泡レザー
用途案内板
質量(kg)7
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)【画面】280×878
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×1400
内容量1台
ボード部(片面):発泡レザー
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
離島 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |