曜日別特売

PonLED PH7

PonLED PH7 - M&H
(3件のレビュー)

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。

用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)内容量1個
注意
※モンキー・エイプ・スーパーカブは先端部が干渉するため取付け不可。奥行きが小さい車種はご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792225PL004
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-15
用途: AF67トゥデイ

ヘッドライトケースが熱で変形しやすいと聞いたのでLEDにしました。熱、消費電力、視認性、明るさ。満足しています。

対象商品 : 20792225
2025-07-16
用途: todayのヘッドライト球交換

二個目のリピートです。問題なく使えています。AF67とは相性がある様なので問題無くて良かったです。

2024-11-25
用途: スーパーカブ

ハイロウ共に5Wの様なので勿論爆光ではありません
田舎の街灯の少ない道では暗いかも
街灯、信号、一旦停止ばっかりの街中ならバッテリーにもやさしい低燃費がベストチョイスかも
ツーリングの時はハイワットに付け替えとか考えても良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする