PonLED PH12

PonLED PH12 - M&H
(3件のレビュー)

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。

用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792268PL102
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 消耗品
学校法人つくば総合学院

ずっとノーマルハロゲンバルブ(PH12)だったので、今回球切れした機会にLEDに替えました。格段に明るく、視認性も良くなりました。あとは耐久性ですね。

2026-02-24
用途: 消耗品

ノーマルハロゲンバルブ(PH12)の球切れした機会に、LEDにしてみました。明るくなったのは勿論ですが、視認性がよくなりました。あとは耐久性ですね。

対象商品 : 20792268
2024-01-23
用途: バルブの交換と同じ手順
運輸・通信業

ハロゲンと同じくらいの明るさを確保できます。
hiの切り替えが一瞬ですが遅れますが使用するうえで、問題にならないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする