KITACO
ボアUPKIT STD(T2)88/モンキーA
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
タイプ
モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1000001~1323946)、ダックス (ST50 6V)(FNO,ST50-1000001~6299999)、モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1323947~1510400)、シャリー(FNO,CF50-1000001~2899999)、ダックス (ST50 6V)(FNO,ST50-6300022~6346265)、CD50(FNO,CD50-1100001~1330600)
バルブ
組込済
ボア径
Φ52
材質(ピストン)
鋳造
排気量(cc)
88
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793564
214-1013202
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください