KITACO
ボアUPKIT STD(T2)108/モンキーAL
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm)
51.0mm(ロングストローク)
タイプ
モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1323947~1510400)、シャリー(FNO,CF50-1000001~2899999)、ダックス(ST50 6V)(FNO,ST50-6300022~6346265)、CD50(FNO,CD50-1100001~133600)
バルブ
組込済
ボア径
Φ52
材質(ピストン)
鋳造
排気量(cc)
108
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793607
214-1013225
¥
74,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください