KITACO
ボアUPKIT STD(T2)108/モンキーB
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm)
51.0mm(ロングストローク)
タイプ
モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1600008~1805927)
バルブ
組込済
ボア径
Φ52
材質(ピストン)
鋳造
排気量(cc)
108
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793616
214-1017205
¥
82,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください