KIJIMA(キジマ)
フォグランプ LED スモール イエロー
寸法(mm)
ステー部:59×23
色
淡黄色
取付
M5ボルト ピッチ11mm
定格電圧(V)
12/24
寸法(Φmm)
ランプサイズ:横60.5×49.5
消費電力
12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W)
全光束(Lm)
12V-230/24V-235
色温度(K)
3000
防塵防水性能
IP67相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20797466
205-3272Y
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください