曜日別特売

インナー防水バックパック

インナー防水バックパック - FLAGSHIP(フラッグシップ)インナー防水バックパック - FLAGSHIP(フラッグシップ)インナー防水バックパック - FLAGSHIP(フラッグシップ)インナー防水バックパック - FLAGSHIP(フラッグシップ)インナー防水バックパック - FLAGSHIP(フラッグシップ)インナー防水バックパック - FLAGSHIP(フラッグシップ)インナー防水バックパック - FLAGSHIP(フラッグシップ)

メイン気室に脱着式の防水パックを装備。装着時には安心の防水仕様。インナーバッグを取り外したら軽量バッグにと使い分けが可能。サイドには500mLのペットボトルが入る保温保冷ルームを備え、デザイン性と拡張性を両立するウェビングテープを各所に配置。タウンユースな見た目ながらツーリング向け機能が満載のマルチパーパスバックパック。

仕様防水インナーシェル付属、保温保冷ポケット寸法(mm)W350×H420×D170容量(L)約30素材[表地]ポリエステル(PUコーティング)[裏地]ポリエステル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20798218FB-856Black
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
20798227FB-856Black&Red
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20798236FB-856Brown
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする