EYELA(アイラ/東京理化器械)
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質
(チューブケース)PET樹脂
質量(kg)
約3
サイズ
166×152×190mm
電源
AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
モーター
ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)
10~1450×2本掛
吐出圧(kPa)
196(2kg/cm2)
適合チューブ材質
シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
アズワン品番
1-2111-11
流量精度
±2%
商品タイプ
レンタル品はこちら
適合チューブ径(Φmm)
外径3~6.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811938
MP-2000
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000