卓上型超音波洗浄機 長物モデル 横長洗浄槽タイプ USLシリーズ

卓上型超音波洗浄機 長物モデル 横長洗浄槽タイプ USLシリーズ エスエヌディ

マイコン制御により、設定した時間・温度は電源をOFFにしても記憶されます。

材質本体・槽・スノコ/SUS304、上フタ/SUS430 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置空焚き/過電流保護・温度過昇防止 電源コード(m)1.8(着脱式) 排水手動排水バルブ式 発振周波数(kHz)38 温度設定範囲(℃)常温~50(1℃単位) タイマー1分~60分(1分単位) プラグ形状3Pタイプ(変換アダプター付属) 発振回路自励発振方式 発振子BLT 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
出力(W)
ヒーター容量(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20812954 USL-1000 19.7 600 1000×160×150 1070×235×290 420
528,000
519,800
571,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20812945 USL-400 9.5 240 400×160×150 473×233×290 210
250,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする