本質安全防爆構造データロガー
防爆エリアでの計量結果の保存が可能です。
寸法(mm)110×170×36
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本(テスト用付属)
機能アルファベット・ロット番号・コード番号・日付入力
表示形式デジタル
アズワン品番1-3241-11
ひょう量単位g
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
防爆エリアでの計量結果の保存が可能です。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |