付属品電源コード・テストリード(GTL-207)寸法(mm)265×107×302質量(kg)約2.9電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz表示50000カウント、デュアル表示機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペアインターフェースUSBデバイスポートレンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ消費電力(VA)最大15アズワン品番1-3886-03-20校正証明書一般校正内容量1台