曜日別特売

ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LB-21シリーズ

ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LB-21シリーズ - 名東化工機ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LB-21シリーズ - 名東化工機

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。

仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで材質(本体主要)PP、(ホース)PVC質量(kg)1.5長さ(m)1定格40/80/130分(強/中/弱)最大流量(L/min)20最大揚程(m)2.5最高使用温度(℃)40口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF定格流量(L/min)/揚程(m)20/0サイズ(mm)全長/752、首下/443アズワン品番1-664-71駆動源充電式(リチウムイオン電池)内容量1台
注意
※流量数値は清水・常温時の値です。
※定格(稼働時間)は、性能3段階切替「強・中・弱」設定時の目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20815797LB-21
158,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする