短型メスフラスコ 白 JCSS校正証明書付

短型メスフラスコ 白 JCSS校正証明書付 - アズワン短型メスフラスコ 白 JCSS校正証明書付 - アズワン短型メスフラスコ 白 JCSS校正証明書付 - アズワン
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
体積許容誤差(mL)
ガラス栓(TS)
全高(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20817364-50±0.219115(ボール)471-8566-01-24
14,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20817380-100±0.2419140(ボール)601-8566-02-24
14,500
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20817389-200±0.322165(ボール)75.51-8566-03-24
15,300
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20817398-250±0.322170(ボール)811-8566-04-24
18,800
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20817407-500±0.627215(ボール)1021-8566-05-24
19,400
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする