メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 - アズワン

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。

材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※カスタムAは、JISR3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」に準拠しています。
※高さは栓を除く
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
体積許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20817520-20004001601-8654-31-24±0.6
23,800
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20817529-30004501801-8654-32-24±2.0
38,900
38,800
42,680(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20817538-50005302151-8654-33-24±2.0
52,200
48,980
53,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする