アズワン
プラントボックス 植物培養用 10081-038シリーズ
透明なカルチャーボトルです。
植物培養等に使用可能です。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
本体/ポリカーボネート、フタ/PP
容量(mL)
330
滅菌
済
材質(フタ)
ポリプロピレン
外寸法(mm)
75×75×100
アズワン品番
3-601-31
内容量
1箱(12個)
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821318
10081-038
¥
10,900
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000