Bushnell(ブッシュネル)
屋外型センサーカメラ トロフィーカム
電池(別売)で作動する自動撮影式センサーカメラです。
センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカード(別売)に保存します。
人や動物の目に見えないノーグロウLED仕様です。
仕様
(撮影画像/形式)静止画(JPG形式)、動画(MP4形式:5~60秒設定)
その他
(SDメモリカード)最大32GBカード使用可能(別売)
寸法(mm)
148×103×75
質量(g)
440
電源
単3アルカリ乾電池×6本(別売)
フラッシュ
ノーグロウLED
感度調整
(センサー)4段階
有効距離(m)
(センサー)約36
画素数
撮影(最大)約3200万
使用場所
屋外
アズワン品番
4-1442-24
内容量
1個
関連資料:
カタログ資料(0.76MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20824730
-
¥
58,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000