ステンレスボトル 0.48L SM-WA48シリーズ
せんとパッキンが一体型のため、パッキンのつけ忘れによる水漏れの心配もなく、お手入れが簡単です。
片手操作が可能なワンタッチオープンです。
水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心です。
寸法(mm)約65×70×215
質量(kg)0.21
容量(L)0.48
エコマーク認定認定
口径(Φmm)約40
保温効力(℃)71以上(6時間)
保冷効力(℃)8以下(6時間)
エコマーク認定番号10 146 002
内容量1個