作業台用カッターマット 900×1800×3mm

作業台用カッターマット 900×1800×3mm - 森松
(1件のレビュー)

カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています。
両面仕様ですので、2倍使えるお得なタイプです。

材質表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/再生硬質オレフィン系樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)900×1800質量(kg)6.5アズワン品番4-2758-11繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20827925OM-1890
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20827925
2025-08-08
用途: 裁断
製造業

持っている裁断台とピッタリ同じ大きさでした
これまで小さめサイズを3枚並べて使っていたのですが
これだと境目がないのでロータリーカッターでの裁断も落ちる事なく切れるので変えて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする