曜日別特売

耐熱アルミズボン HSH100KAシリーズ

耐熱アルミズボン HSH100KAシリーズ - JUTEC耐熱アルミズボン HSH100KAシリーズ - JUTEC

柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業ができます。

仕様ズボン材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ)シルバー規格ISO 11612適合品耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)内容量1枚
注意
※安全の為、ズボンとコート/ジャケット(4-2780/2-2779)のセットで使用してください。
※ベルトをつける際は必ず上にジャケットを着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
股下(cm)
ウエスト(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20827959HSH100KA-1-48M4708099112
72,200
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20827968HSH100KA-1-52L51082107115
68,200
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20827977HSH100KA-1-56XL58084115118
77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする