曜日別特売

耐熱コート HSM120KAシリーズ

耐熱コート HSM120KAシリーズ - JUTEC耐熱コート HSM120KAシリーズ - JUTEC耐熱コート HSM120KAシリーズ - JUTEC

柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業が可能です。

材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ)シルバー規格ISO 11612適合品耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20828020HSM120KA-1-48M80013451119
81,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20828029HSM120KA-1-52L83014254120
81,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20828038HSM120KA-1-56XL90015056122
87,600
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする