TDKラムダ
ノイズフィルタ RTENシリーズ
6~300Aの幅広いラインアップ
L1段で小型、軽量で低背タイプ
高さ方向を押さえた形状
セルフアップねじを使用で配線作業性が向上
安全を考慮した端子台カバー付き
DINレール取り付け対応のオプションあり
定格電圧(V)
(AC/DC)500
漏洩電流(mA)
最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC.500V/1min)
使用温度範囲(℃)
-25~85
ディレーティング開始温度(℃)
50
耐電圧(V/min)
AC2500(ラインアース間)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
最大直流抵抗(mΩ)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20828519
RTEN-5010
(AC/DC)10
60
120×63×42
4-306-03
¥
9,360
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20828528
RTEN-5010D
(AC/DC)10
60
120×63×42
4-306-04
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20828537
RTEN-5020
(AC/DC)20
25
140×70×42
4-306-05
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
20828546
RTEN-5030
(AC/DC)30
13
140×70×42
4-306-07
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20828510
RTEN-5006
(AC/DC)6
145
120×63×42
4-306-01
¥
9,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください