Kartell(カルテル)
広口びん
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。
識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
材質
本体・内蓋/PE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)
-50~80
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
目盛単位(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20828695
408
Φ40×Φ24×77(蓋を取付けた時の高さ)
50
4-3143-02
20
¥
110
¥
93
¥
102
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828704
409
Φ48×Φ24×89(蓋を取付けた時の高さ)
100
4-3143-03
20
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828720
410
Φ61×Φ34.5×126(蓋を取付けた時の高さ)
250
4-3143-04
25
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828729
411
Φ75×Φ34.5×158(蓋を取付けた時の高さ)
500
4-3143-05
50
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828738
412
Φ93×Φ45×200(蓋を取付けた時の高さ)
1000
4-3143-06
100
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000