Kartell(カルテル)
PMPメスシリンダー
耐熱性・耐破損性に優れています。
五角形の台座のついた一体成型です。
材質
PMP(ポリメチルペンテン)
耐熱温度(℃)
最大170
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20828747
2570
10
0.2
4-3151-02
13.5×139
¥750
¥
689
¥758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828756
2571
25
0.5
4-3151-03
18.5×195
¥1,000
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828765
2572
50
1
4-3151-04
26×199
¥1,300
¥
1,298
¥1,428
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
20828774
2574
250
2
4-3151-05
41.5×315
¥2,500
¥
2,098
¥2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828790
2575
500
5
4-3151-06
55×361
¥3,800
¥
3,500
¥3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828799
2576
1000
10
4-3151-07
66×438
¥5,500
¥
4,798
¥5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000