ステンレスビーカー

ステンレスビーカー - アズワン
材質SUS304内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
目盛
目盛間隔
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20833875-300(上部)83×114(最低)25254-3852-01
1,600
1,590
1,749(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20833884-500(上部)96×124(最低)50504-3852-02
2,300
2,290
2,519(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20833900-1000(上部)128×134(最低)1001004-3852-03
2,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20833909-2000(上部)151×172(最低)1001004-3852-04
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20833918-5000(上部)181×214(最低)10005004-3852-05
5,500
5,490
6,039(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする