化学防護手袋 インナー手袋 50枚入

化学防護手袋 インナー手袋 50枚入 アズワン 化学防護手袋 インナー手袋 50枚入 アズワン

化学物質の透過防止に適合した5層構造のフィルムを使用しています。
肘まであるロングタイプです。

仕様(接合部)熱溶着 材質5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET) 全長(mm)630 構造ダブルシール構造 厚さ(μm)50 手の平幅(cm)10.3 アズワン品番4-4174-01 内容量1箱(50枚)
注意
※インナー手袋としてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20838188 A10000
15,150
15,050
16,555 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする