曜日別特売

バッフル付三角フラスコ

バッフル付三角フラスコ - SIMAX
種別三角フラスコ材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP規格(キャップ)GL45内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2084013925025085×1504-4350-01
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20840148500500105×1854-4350-02
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2084015710001000131×2254-4350-03
4,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
2084016620002000160×2904-4350-04
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする