粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 03 0430シリーズ

粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 03 0430シリーズ - SCHOTT/DURAN

粉体攪拌用のロータリーナスフラスコです。
フラスコにバッフル(くぼみ)が付いているため撹拌・乾燥効率が良いです。

種別ナスフラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)摺合せNS29/32内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2084169703 0430 37100604-4452-01
13,200
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2084170603 0430 49250814-4452-02
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2084171503 0430 585001014-4452-03
21,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2084172403 0430 7010001264-4452-04
26,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする