Simport
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T332シリーズ
材質
本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン
使用温度範囲(℃)
-196~121
目盛
なし
キャップ
トップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
底形状
アズワン品番
遠心強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20846439
T332-2S
0.5
自立
4-4801-01
17000G
¥24,300
¥
23,980
¥26,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846448
T332-4S
1.5
自立
4-4801-02
17000G
¥24,300
¥
23,980
¥26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846457
T332-5S
1.5
コニカル
4-4801-03
20000G
¥24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846466
T332-6S
2
自立
4-4801-04
17000G
¥24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846475
T332-7S
2
コニカル
4-4801-05
20000G
¥24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000